Asortiman pregradnih letvica s prorezima / pregrada 125/2

Artikl br.: 950420 125/2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
48 dijelovi na zalihi
  • Korisna površina ladice u G: 36×20

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Korisna površina ladice u G 36×20
Visina 100 mm
prednja za prednju visini ladice 125 mm
prikladno za ladice korisne širine u G 36
prikladno za ladice korisne dubine u G 20
prikladno za korisna širina ladica 900 mm
prikladno za korisna dubina ladica 500 mm
Težina 1,591 kg
Vrsta proizvoda Pregrada za ladicu

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 950420 125/2
EAN / GTIN 4062406153021
Broj proizvođača 950420 125/2

Opis

Izvedba:

Rubne letvice, pregradne letvice s prorezima i pregrade od plastike. Pregradne letvice s prorezima umeću se u utore u ladici. Pregrade se pričvršćuju na pregradne letvice s prorezima.
Pregradni materijal ispunjava kompletnu ladicu 36×20G.

Odgovara:

Ladice 36×20G.

Sadržaj:

Komplet rubnih letvica, br. 951570: 1 × vel. 125
Pregradne letvice s prorezima br. 951520: 3 × vel. 125
Utična pregrada 8G br. 951781: 4 × vel. 125
Utična pregrada 10G br. 951801: 2 × vel. 125

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Odaberite varijacije i količinu artikla

    visina fronte ladica / tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu