2-dijelni set rubnih letvica s prorezima dubina 20G, prikladno za visinu fronte ladice: 125mm

Artikl br.: 951570 125
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
1.640 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

prikladno za visinu fronte ladice (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 100 mm
prednja za prednju visini ladice 125 mm
Vrsta proizvoda Letvica s prorezom

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 951570 125
EAN / GTIN 4062406194673
Broj proizvođača 951570 125

Opis

Izvedba:

Rubne letvice s prorezima od plastike za podjelu ladica. Rubne letvice su potrebne kada se pregrade stavljaju do samog ruba ladice. Jedan set dovoljan je za jednu ladicu.

Odgovara:

Ladice, korisna dubina 20G.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu