Asortiman spremnika za male dijelove easyPick, 36×20G, tip: 50/1

Artikl br.: 950400 50/1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija easyPick
Visina spremnika 25 mm
prikladno za visine fronta ladica ≥ 50 mm
prikladno za ladice korisne širine u G 36
prikladno za ladice korisne dubine u G 20
prikladno za korisna širina ladica 900 mm
prikladno za korisna dubina ladica 500 mm
Težina 1,791 kg
Vrsta proizvoda Spremnik za male dijelove

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 950400 50/1
EAN / GTIN 4062406152901
Broj proizvođača 950400 50/1

Opis

Izvedba:

Spremnik za male dijelove od plastike.
Pregradni materijal ispunjava kompletnu ladicu 36×20G.

Odgovara:

Ladice 36×20G.

Sadržaj:

easyPick spremnik za sitni inventar br. 951210: 9 × vel. 4×4/4; 9 × vel. 4×4/2; 27 × vel. 4×4/1

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "easyPick" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu