Asortiman pregradnih letvica s prorezima / pregrada 125/2

Artikl br.: 950370 125/2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina fronte ladica / tip Cijena uklj. PDV
  • Korisna površina ladice u G: 26×20

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Korisna površina ladice u G 26×20
    Visina 100 mm
    prednja za prednju visini ladice 125 mm
    prikladno za ladice korisne širine u G 26
    prikladno za ladice korisne dubine u G 20
    prikladno za korisna širina ladica 650 mm
    prikladno za korisna dubina ladica 500 mm
    Težina 1,629 kg
    Vrsta proizvoda Pregrada za ladicu

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 950370 125/2
    EAN / GTIN 4062406152895
    Broj proizvođača 950370 125/2

    Opis

    Izvedba:

    Rubne letvice, pregradne letvice s prorezima i pregrade od plastike. Pregradne letvice s prorezima umeću se u utore u ladici. Pregrade se pričvršćuju na pregradne letvice s prorezima.
    Pregradni materijal ispunjava kompletnu ladicu 26×20G.

    Odgovara:

    Ladice 26×20G.

    Sadržaj:

    Komplet rubnih letvica, br. 951570: 1 × vel. 125
    Pregradne letvice s prorezima br. 951520: 3 × vel. 125
    Utična pregrada 6G br. 951761: 8 × vel. 125
    Utična pregrada 8G br. 951781: 2 × vel. 125