Asortiman spremnika za male dijelove easyPick 50/2

Artikl br.: 950350 50/2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija easyPick
Visina spremnika 25 mm
prikladno za visine fronta ladica ≥ 50 mm
prikladno za ladice korisne širine u G 26
prikladno za ladice korisne dubine u G 20
prikladno za korisna širina ladica 650 mm
prikladno za korisna dubina ladica 500 mm
Težina 1,307 kg
Vrsta proizvoda Spremnik za male dijelove

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 950350 50/2
EAN / GTIN 4062406152772
Broj proizvođača 950350 50/2

Opis

Izvedba:

Spremnik za male dijelove od plastike.
Pregradni materijal ispunjava kompletnu ladicu 26×20G.

Odgovara:

Ladice 26×20G.

Sadržaj:

easyPick spremnik za sitni inventar br. 951210: 15 × vel. 4×4/1; 5 × vel. 4×8/1; 2 × vel. 6×10/1

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "easyPick" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu