Asortiman pregradnih letvica s prorezima / pregrada 150/5

Artikl br.: 950320 150/5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
43 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina fronte ladica / tip Cijena uklj. PDV
  • Korisna površina ladice u G: Stezni držač

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Korisna površina ladice u G Stezni držač
    Visina 125 mm
    prednja za prednju visini ladice 150 mm
    prikladno za ladice korisne širine u G 20
    prikladno za ladice korisne dubine u G 20
    prikladno za korisna širina ladica 500 mm
    prikladno za korisna dubina ladica 500 mm
    Težina 0,965 kg
    Vrsta proizvoda Pregrada za ladicu

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 950320 150/5
    EAN / GTIN 4062406207137
    Broj proizvođača 950320 150/5

    Opis

    Izvedba:

    Rubne letvice, pregradne letvice s prorezima i pregrade od plastike. Pregradne letvice s prorezima umeću se u utore u ladici. Pregrade se pričvršćuju na pregradne letvice s prorezima.
    Pregradni materijal ispunjava kompletnu ladicu 20×20G.

    Odgovara:

    Ladice 20×20G.

    Sadržaj:

    Komplet rubnih letvica, br. 951570: 1 × vel. 150
    Pregradne letvice s prorezima br. 951520: 1 × vel. 150
    Utična pregrada 10G br. 951801: 2 × vel. 150