Asortiman pregradnih letvica s prorezima / pregrada, 20×20G, visina fronte ladica / tip: 125/3

Artikl br.: 950320 125/3
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina fronte ladica / tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Korisna površina ladice u G: Stezni držač

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Korisna površina ladice u G Stezni držač
Visina 100 mm
prednja za prednju visini ladice 125 mm
prikladno za ladice korisne širine u G 20
prikladno za ladice korisne dubine u G 20
prikladno za korisna širina ladica 500 mm
prikladno za korisna dubina ladica 500 mm
Težina 1,232 kg
Vrsta proizvoda Pregrada za ladicu

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 950320 125/3
EAN / GTIN 4062406152710
Broj proizvođača 950320 125/3
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Rubne letvice, pregradne letvice s prorezima i pregrade od plastike. Pregradne letvice s prorezima umeću se u utore u ladici. Pregrade se pričvršćuju na pregradne letvice s prorezima.
Pregradni materijal ispunjava kompletnu ladicu 20×20G.

Odgovara:

Ladice 20×20G.

Sadržaj:

Komplet rubnih letvica, br. 951570: 1 × vel. 125
Pregradne letvice s prorezima br. 951520: 2 × vel. 125
Utična pregrada 4G br. 951741: 3 × vel. 125
Utična pregrada 8G br. 951781: 4 × vel. 125

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

U košarici

U košaricu
U košaricu