{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Korisna površina ladice u G | Stezni držač | |
Visina | 25 mm | |
širina | 500 mm | |
Dubina | 500 mm | |
Širina u G | 20 | |
Dubina u G | 20 | |
Visina kalupa | 25 mm | |
prikladno za prednja visina ladica | 50 mm; 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm | |
prikladno za visine fronta ladica | ≥ 50 mm | |
prikladno za ladice korisne širine u G | 20 | |
prikladno za ladice korisne dubine u G | 20 | |
prikladno za korisna širina ladica | 500 mm | |
prikladno za korisna dubina ladica | 500 mm | |
Materijal | plastika | |
Težina | 1,142 kg | |
Vrsta proizvoda | Korito za ladicu |
Broj artikla | 950310 50/1 | |
EAN / GTIN | 4062406285890 | |
Broj proizvođača | 950310 50/1 |