Asortiman korita, 20×20G, visina fronte ladica / tip: 50/4

Artikl br.: 950310 50/4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina fronte ladica / tip Cijena uklj. PDV
  • Korisna površina ladice u G: Stezni držač

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Korisna površina ladice u G Stezni držač
Visina 25 mm
širina 500 mm
Dubina 500 mm
Širina u G 20
Dubina u G 20
Visina kalupa 25 mm
prikladno za prednja visina ladica 50 mm; 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm
prikladno za visine fronta ladica ≥ 50 mm
prikladno za ladice korisne širine u G 20
prikladno za ladice korisne dubine u G 20
prikladno za korisna širina ladica 500 mm
prikladno za korisna dubina ladica 500 mm
Materijal plastika
Težina 0,999 kg
Vrsta proizvoda Korito za ladicu

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 950310 50/4
EAN / GTIN 4062406286521
Broj proizvođača 950310 50/4

Opis

Izvedba:

Plastična korita i pregradne stijenke. Unutarnja strana korita s prorezom radi podjele pregradnim stijenkama.
Pregradni materijal ispunjava kompletnu ladicu 20×20G.

Odgovara:

Ladice 20×20G.

Sadržaj:

Korita 1K br. 951415: 2 × vel. 6 × 6/4; 1 × vel. 6 × 8/4; 2 × vel. 6 × 6/3; 1 × vel. 6 × 8/3; 2 × vel. 6 × 6/2; 1 × vel. 6 × 8/2; 2 × vel. 2 × 6/1; 1 × vel. 2 × 8/1
Utične pregradne pločice za korita (10 komada) br. 951275: 2 × vel. C; 1 × vel. B; 1 × vel. A

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu