Asortiman spremnika za male dijelove easyPick, 12×20G, tip: 75/1

Artikl br.: 950250 75/1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija easyPick
Visina spremnika 50 mm
prikladno za visine fronta ladica ≥ 75 mm
prikladno za ladice korisne širine u G 12
prikladno za ladice korisne dubine u G 20
prikladno za korisna širina ladica 300 mm
prikladno za korisna dubina ladica 500 mm
Težina 1,35 kg
Vrsta proizvoda Spremnik za male dijelove

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 950250 75/1
EAN / GTIN 4062406152451
Broj proizvođača 950250 75/1

Opis

Izvedba:

Spremnik za male dijelove od plastike.
Pregradni materijal ispunjava kompletnu ladicu 12×20G.

Odgovara:

Ladice 12×20G.

Sadržaj:

easyPick spremnik za sitni inventar br. 951251: 9 × vel. 4×4/4; 3 × vel. 4×4/2; 3 × vel. 4×4/1

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "easyPick" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu