Cilindrična brava s 2 ključa 080

Artikl br.: 950050 080
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
68 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj zaključavanja Ho (3-znamenkasti) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Područje primjene HO sustav zaključavanja
    Vrsta proizvoda Umetak za zaključavanje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 950050 080
    EAN / GTIN 2050002013353
    Broj proizvođača 500601 637790 0001

    Opis

    Izvedba:

    Precizno izrađeno od punog mesinga, površina matirano poniklana. Pet zatika cilindrične brave s mesing zatikama ⌀2mm.
    Dostupan raspon brojeva Ho 001 − 200.

    Izvedba - Slika:

    Primjer za cilindričnu čahuru.
    Cilindrična brava br. 950050.
    Alat za demontažu br. 950070.

    Upotreba:

    Za brzu ugradnju na određenim brojevima brave tj. kao zamjenska brava.

    Odgovara:

    Radne stanice i oprema za skladištenje s bravama, od godine 07/2000.

    Opseg isporuke:

    Uključuje 2 ključa.

    Napomena:

    • Iz sigurnosnih razloga cilindrične brave br. 950050 nisu dostupne sa sustavom zaključavanja (glavni ključ). Ove kriterije zadovoljavaju samo glavni sustavi zaključavanja. Zamjena cilindričnih brava moguća je samo s alatom za demontažu br. 950070 u kombinaciji s odgovarajućim ključem za cilindričnu bravu. Stoga uz narudžbu cilindričnih brava uvijek naručite i alat za demontažu.