Cilindrična brava s 2 ključa 042

Artikl br.: 950050 042
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj zaključavanja Ho (3-znamenkasti) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Područje primjene HO sustav zaključavanja
    Vrsta proizvoda Umetak za zaključavanje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 950050 042
    EAN / GTIN 2050002012974
    Broj proizvođača 500601 637790 0001

    Opis

    Uitvoering:

    Degelijk uitgevoerd in massief messing, oppervlak mat vernikkeld. Vijf geveerde sluitstiften, messing stiften ⌀2mm.
    Leverbare nummerreeks Ho 001 − 200.

    Uitvoering - afbeelding:

    Voorbeeld van cilinderhuls.
    Cilinderhuis nr. 950050.
    Demontagegereedschap nr. 950070.

    Toepassing:

    Voor het snel ombouwen naar vaste sleutelnummers of ter vervanging van een slot.

    T.b.v.:

    Bedrijfsinrichtingen met sloten, vanaf bouwjaar 07/2000.

    Levering:

    Inclusief 2 sleutels.

    Tip:

    • Uit veiligheidsoverwegingen zijn cilinderhuizen nr. 950050 niet met hoofdsloten (hoofdsleutels) verkrijgbaar. Alleen sleutelsystemen voldoen aan deze criteria. Verwisselen van een cilinderhuis alleen mogelijk met het demontagegereedschap nr. 950070 in combinatie met de sleutel die in het cilinderhuis past. Bestel daarom altijd tegelijk met de cilinderhuizen ook het demontagegereedschap.