{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 0,8 mm | |
Kut otvaranja vrata | 110 stupanj | |
Odabir boje | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Visina | 1.950 mm | |
širina | 600 mm | |
Dubina | 500 mm | |
korisna širina po odjeljku | 2 × 240 mm | |
korisna dubina po odjeljku | 477 mm | |
po odjeljku za odjeću korisna visina | 1.420 mm | |
po polici za šešir korisna visina | 328 mm | |
Širina police | 298 mm | |
Dubina police | 477 mm | |
Težina | 38 kg | |
Vrsta proizvoda | Ormar za odjeću |
Broj artikla | 949722 2 | |
EAN / GTIN | 4067263828709 | |
Broj proizvođača | 949722 2 |