{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | 116 Profi | |
⌀ kućišta | 40 mm | |
⌀ luka | 6 mm | |
Unutarnja visina luka | 60 mm | |
Materijal kućišta | Mjed | |
Materijal luka | Čelik, kromiran | |
Zaključavanje | različito zatvaranje | |
kompatibilan sa sustavom zaključavanja | Ne | |
prikladno za uloške | ne | |
visok luk | Da | |
Kaljeni luk | Da | |
Dvostruko blokirani luk | Da | |
s poklopcem za ključanicu | Ne | |
Mehanizam za zaključavanje | precizan mehanizam za zaključavanje, otporan na koroziju | |
Broj lokota | 1 | |
Broj ključeva | 2 | |
Vrsta proizvoda | Lokot |
Broj artikla | 085875 40 | |
EAN / GTIN | 4003482032602 | |
Broj proizvođača | 116 HB 40 60 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Precizna cilindrična brava s visokim lukom različito zatvaranje 40 mm
na zahtjev
Na zalihi
377 dijelovi na zalihi
24,17 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
25.615 dijelovi na zalihi
7,05 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
805 dijelovi na zalihi
13,57 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj ključeva | 2 | 3 | 3 |
Dvostruko blokirani luk | Da | Da | Da |
⌀ luka | 6 | 6 | 6 |
⌀ kućišta | 40 | 40 | 40 |
Materijal luka | Čelik, kromiran | Čelik, kromiran | Čelik, kromiran |
Zaključavanje | različito zatvaranje | različito zatvaranje | različito zatvaranje |
Materijal kućišta | Mjed | Mjed | Nehrđajući čelik, INOX |