{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ kućišta | 40 mm | |
⌀ luka | 6 mm | |
Materijal kućišta | Mjed | |
Materijal luka | Čelik, kromiran | |
Zaključavanje | različito zatvaranje | |
kompatibilan sa sustavom zaključavanja | Ne | |
prikladno za uloške | ne | |
Kaljeni luk | Da | |
Dvostruko blokirani luk | Da | |
s poklopcem za ključanicu | Ne | |
Mehanizam za zaključavanje | precizan mehanizam za zaključavanje, otporan na koroziju | |
Broj lokota | 1 | |
Broj ključeva | 3 | |
Vrsta proizvoda | Lokot |
Broj artikla | 085880 40 | |
EAN / GTIN | 4045197442833 | |
Broj proizvođača | 085880 40 |