{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 0,8 mm | |
Kut otvaranja vrata | 110 stupanj | |
Odabir boje | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Visina | 1.800 mm | |
širina | 1.190 mm | |
Dubina | 500 mm | |
korisna širina po odjeljku | 2 × 240 mm | |
korisna dubina po odjeljku | 465 mm | |
po odjeljku za odjeću korisna visina | 1.260 mm | |
Širina police | 220 mm | |
Dubina police | 465 mm | |
Težina | 77 kg | |
Vrsta proizvoda | Ormar za odjeću |
Broj artikla | 949704 4 | |
Broj proizvođača | 949704 4 |