ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Garderobni ormar za odvajanje privatne i radne odjeće s plastičnim nogicama i trostruka okretna brava 2

Artikl br.: 949704 2

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj odjeljaka Cijena uklj. PDV
  • Kut otvaranja vrata: 110
  • Odabir boje: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 0,8 mm
Kut otvaranja vrata 110 stupanj
Odabir boje RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Visina 1.800 mm
širina 610 mm
Dubina 500 mm
korisna širina po odjeljku 2 × 240 mm
korisna dubina po odjeljku 465 mm
po odjeljku za odjeću korisna visina 1.260 mm
po polici za šešir korisna visina 345 mm
Širina police 220 mm
Dubina police 465 mm
Težina 43 kg
Vrsta proizvoda Ormar za odjeću

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 949704 2
Broj proizvođača 949704 2

Opis

Izvedba:

Garderobni ormar s vrlo širokim, podijeljenim pretincem s crno-bijelom pregradom. Pregrada unutar odjeljka služi za higijensko razdvajanje privatne i radne odjeće. Dvokrilna vrata koja se zatvaraju jedna prema drugoj mogu se centralno zaključati s pomoću jedne brave. Izvedba garderobnog ormara kao što je opisano pod br. 949601.
S okretnom bravom i mogućnošću zaključavanja uz pomoć lokota do vel. 40 (nije uključeno u opseg opreme).

Standard:

DIN 4547

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje, RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, klupa slična antracit sivoj boji, praškasto lakirano. Bez mogućnosti konfiguracije.

Napomena:

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu