{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kut otvaranja vrata | 110 stupanj | |
Odabir boje | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Prednja visina | 2.120 mm | |
Stražnja visina | 2.350 mm | |
širina | 1.200 mm | |
Dubina | 500 mm | |
korisna širina po odjeljku | 240 mm | |
korisna dubina po odjeljku | 477 mm | |
po odjeljku za odjeću korisna visina | 1.270 mm | |
po polici za šešir korisna visina | 328 mm | |
Širina police | 298 mm | |
Dubina police | 477 mm | |
Klupa za sjedenje, visina | 450 mm | |
Širina klupe za sjedenje | 1.200 mm | |
Klupa za sjedenje, dubina | 315 mm | |
Broj odjeljaka | 4 | |
Težina | 82 kg | |
Vrsta proizvoda | Ormar za odjeću |
Broj artikla | 949651 4 | |
EAN / GTIN | 4067263642961 | |
Broj proizvođača | 949651 4 |