{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 0,8 mm | |
Kut otvaranja vrata | 110 stupanj | |
Odabir boje | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Visina | 1.950 mm | |
širina | 1.200 mm | |
Dubina | 500 mm | |
korisna širina po odjeljku | 240 mm | |
korisna dubina po odjeljku | 477 mm | |
po odjeljku za odjeću korisna visina | 1.420 mm | |
po polici za šešir korisna visina | 328 mm | |
Širina police | 298 mm | |
Dubina police | 477 mm | |
Broj odjeljaka | 4 | |
Broj polica, fiksnih | 1 | |
Broj šipki za odjeću | 1 | |
za lokot | da | |
za lokot s ⌀ luka do | 6 mm | |
Fronte za ormar | Krilna vrata od punog lima | |
Izvedba podgradnje | Podnožje | |
Kosi krov | Ne | |
Ventilacijski otvori na vratima | Da | |
Moguće posebno lakiranje | ne | |
Pločica s imenom | Ne | |
Težina | 68 kg | |
Izvedba brave | Sigurnosni okretni zasun | |
Standard | DIN 4547 | |
Vrsta proizvoda | Ormar za odjeću |
Broj artikla | 949613 4 | |
EAN / GTIN | 4067263642664 | |
Broj proizvođača | 949613 4 |