Garderobni ormar s cilindričnom bravom 8

Artikl br.: 949017 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
64 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj odjeljaka Cijena uklj. PDV
  • Kut otvaranja vrata: 225
  • Cilindrična brava sa zatikom: modularni utični uložak
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Debljina materijala 0,9 mm
    Kut otvaranja vrata 225 stupanj
    Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
    Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Visina 1.850 mm
    širina 800 mm
    Dubina 520 mm
    korisna visina po odjeljku 370 mm
    korisna širina po odjeljku 342 mm
    korisna dubina po odjeljku 472 mm
    Broj odjeljaka 8
    Fronte za ormar Krilna vrata od punog lima
    Izvedba podgradnje Aluminijske noge
    Kosi krov Ne
    Ventilacijski otvori na stražnjoj stijenci Da
    Moguće posebno lakiranje da
    Pločica s imenom Da
    Težina 76 kg
    Izvedba brave Cilindrična brava sa zatikom
    Standard DIN 4547
    Vrsta proizvoda Ormar s pretincima

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 949017 8
    EAN / GTIN 4062406073114
    Broj proizvođača 949017 8

    Opis

    Izvedba:

    Podnožje od aluminijskog lima debelog 2 mm. Stražnje stijenke s otvorima za ventilaciju, vrata s držačima za ručnike i natpisnom pločicom. Šarka vrata može se pomaknuti s desna na lijevo u nekoliko koraka.
    S visokokvalitetnom cilindričnom bravom u pomičnoj ručki.

    Standard:

    DIN 4547

    Lakiranje:

    Korpus svjetlosive boje, RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, praškasto lakirano.

    Napomena:

    Opcionalno s podnožjem. Obratite nam se.
    U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Rezervni dijelovi

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu