{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 0,9 mm | |
Kut otvaranja vrata | 225 stupanj | |
Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Visina | 1.850 mm | |
širina | 1.200 mm | |
Dubina | 520 mm | |
korisna visina po odjeljku | 370 mm | |
korisna širina po odjeljku | 342 mm | |
korisna dubina po odjeljku | 472 mm | |
Broj odjeljaka | 12 | |
Fronte za ormar | Krilna vrata od punog lima | |
Izvedba podgradnje | Aluminijske noge | |
Kosi krov | Ne | |
Ventilacijski otvori na stražnjoj stijenci | Da | |
Moguće posebno lakiranje | da | |
Pločica s imenom | Da | |
Težina | 114 kg | |
Izvedba brave | Cilindrična brava sa zatikom | |
Standard | DIN 4547 | |
Vrsta proizvoda | Ormar s pretincima |
Broj artikla | 949017 12 | |
EAN / GTIN | 4062406073121 | |
Broj proizvođača | 949017 12 |