{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 0,9 mm | |
Kut otvaranja vrata | 250 stupanj | |
Podešavanje visine u rasteru | 25 mm | |
Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Visina | 1.250 mm | |
širina | 1.000 mm | |
Dubina | 500 mm | |
Širina u G | 40 | |
Dubina u G | 20 | |
Korisna visina | 1.095 mm | |
Vrsta utikača, ulaz | F | |
Tip utičnice | F | |
Nazivni napon | 400 V | |
Prekidač za uključivanje/isključivanje | Da | |
Broj priključih mjesta | 24 | |
Broj utičnica tipa F | 24 | |
Težina | 95 kg | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Vrsta proizvoda | Ormarić za punjenje baterije |
Broj artikla | 944501 1250/DE | |
EAN / GTIN | 4062406073541 | |
Broj proizvođača | 944501 1250/DE |