Podnožje s uklonjivim poklopcem, dubina 20G, Visina 100 mm, dubina korpusa u G: 40

Artikl br.: 958145 40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

dubina korpusa u G Cijena uklj. PDV
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1,2 mm
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Visina 100 mm
širina 1.000 mm
Dubina 500 mm
Prikladno za širinu kućišta u G 40
Prikladno za dubinu kućišta u G 20
Vrsta proizvoda Podnožje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 958145 40
EAN / GTIN 4062406133351
Broj proizvođača 958145 40

Opis

Izvedba:

Podnožje od čeličnog lima za postavljanje ispod korpusa.
Podnožje visine 100 mm s uklonjivim poklopcem (sprijeda i straga) za transport ormara za alat.

Odgovara:

Ormari br. 940001940237; br. 940801940907; br. 944161, 944163, 944221, 944501, 944503, br. 971201971349, br. 987001.

Lakiranje:

Svjetlosive boje RAL 7035, praškasto lakirano.

Napomena:

Podnožje nije dopušteno za transport ručnim viličarom iz sigurnosnih razloga.
Ormarići se ne smiju pomicati dok su napunjeni.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu