{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 0,9 mm | |
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) | 65 kg | |
Nosivost kućišta ormara, unutarnja | 250 kg | |
Hoffmann raster rupicastog zida | 9×9 mm | |
Podešavanje visine u rasteru | 25 mm | |
Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Visina | 600 mm | |
širina | 1.500 mm | |
Dubina | 400 mm | |
Širina u G | 60 | |
Dubina u G | 16 | |
Korisna visina | 463 mm | |
Korisna širina | 1450 mm | |
Korisna dubina | 325 mm | |
Broj polica | 2 | |
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme | Da | |
ComfortClose | Ne | |
Težina | 55 kg | |
Vrsta proizvoda | Zidni viseći ormar |
Broj artikla | 943907 60 | |
EAN / GTIN | 4062406136208 | |
Broj proizvođača | 943907 60 |