Dodatna polica za zidne viseće ormare 30

Artikl br.: 943914 30
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za širinu ormara / odjeljka u G Cijena uklj. PDV
  • Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne): 65
  • Materijal: pocinčano

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) 65 kg
Materijal pocinčano
širina 700 mm
Dubina 325 mm
Debljina 35 mm
prikladno za kutiju za odlaganje 4 × br. 963321 vel. SB4
Područje primjene Zidni viseći ormar
Težina 2 kg
Vrsta proizvoda Police

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 943914 30
EAN / GTIN 4062406135607
Broj proizvođača 943914 30

Opis

Izvedba:

Polica od pocinčanog čeličnog lima.

Odgovara:

Zidni viseći ormar br. 943901943907.

Opseg isporuke:

Polica s nosačima.

Napomena:

Vel. 30 i 40 prikladne su za ormare širine 60G i 80G jer imaju dva odjeljka.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu