ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Ormar alata u kompletu s ladicama 200 kg, korisna visina mm / model: 900/6

Artikl br.: 943701 900/6

Odaberite varijacije i količinu artikla

korisna visina mm / model Cijena uklj. PDV
  • Nosivost ladice/izvlačne police: 200
  • Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje): 100
  • Izvlačenje ladica: Blokada izvlačenja
  • Pomoć kod pričvršćivanja: Punch out
  • Podešavanje visine u rasteru: 25

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1,2 mm
Nosivost ladice/izvlačne police 200 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) 100 %
Izvlačenje ladica Blokada izvlačenja
Pomoć kod pričvršćivanja Punch out
Podešavanje visine u rasteru 25 mm
Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Širina x dubina u E 54×36 E
Visina 1.000 mm
širina 1.024 mm
Dubina 725 mm
Širina u E 54 E
Dubina u E 36 E
Korisna visina 900 mm
Korisna površina za ladice 900 mm
Korisna širina ladica 918 mm
Korisna dubina ladica 612 mm
Broj ladica 6
Težina 174 kg
Vrsta proizvoda Ormar za alat

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 943701 900/6
EAN / GTIN 4045197381354
Broj proizvođača 943701 900/6

Opis

Izvedba:

Kućište ormara kao što je opisano pod br. 943601.
Ladice kao što je opisano pod br. 943611 i 943821.
Ladica 50 mm s nosivošću 75 kg. Ladice od 75 mm s nosivošću 200 kg.

Lakiranje:

Korpus svijetlo siva RAL 7035, ladica signalno plava RAL 5005 presvučeno prahom.

Napomena:

  • Asortiman pregradnog materijala za kompletne ladice naći ćete pod br. 960379960440.
  • Kod podizanja i transporta ormara pripazite da su ladice dobro pričvršćene u kućištu.

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu