Strojni višenamjenski ormar s kliznim vratima 1020

Artikl br.: 943232 1020
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
1020
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

model Cijena uklj. PDV
  • Podešavanje visine u rasteru: 25
  • Cilindrična brava sa zatikom: modularni utični uložak
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Debljina materijala 1,2 mm
    Podešavanje visine u rasteru 25 mm
    Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
    Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Širina x dubina u E 2×36 E × 36 E dubine
    Visina 1.020 mm
    širina 1.430 mm
    Dubina 780 mm
    Širina u E obostrano 36 E
    Dubina u E 36 E
    Korisna visina 900 mm
    Korisna površina za ladice 900 mm
    Težina 124 kg
    Vrsta proizvoda Hidraulika – višenamjenski ormar

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 943232 1020
    EAN / GTIN 4045197282002
    Broj proizvođača 943232 1020

    Opis

    Izvedba:

    Sa središnjim stupom za vješanje police i pomičnim vratima s kugličnim ležajevima, na zaključavanje pomoću pomične ručke s cilindričnom bravom. S rubom protiv kotrljanja na 3 strane i užljebljenom gumenom prostirkom. Prihvat ladica i izvlačivog dna u razmacima od 25 mm moguć na obje strane. Bez osigurača izvlačenja zasebnih ladica.
    dubine 780 mm . Odgovarajuće ladice vidi br. 943011, 943021. Za odgovarajuće izvlane ladice vidi br. 942991, 942996.

    Lakiranje:

    Tijelo svijetlosivo RAL 7035, vrata signalno plava RAL 5005 presvučena prahom. Čelična limena podloga ispod ruba protiv kotrljanja crna (H = 20 mm).

    Napomena:

    Opremljene strojne višenamjenske ormare s pomičnim vratima za smještaj NC alata naći ćete u skupini 97.

    Prikladni proizvodi

    Rezervni dijelovi

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu