Okomiti ormar, širina 20G, 2 samonosiva izvlačna okvira 6G 2000 mm

Artikl br.: 943104 2000
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Okomito izvlačenje, nosivost: 175
  • Nosivost kućišta ormara, unutarnja: 1.000
  • Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje): 100
  • Izvlačenje ladica: Blokada izvlačenja
  • Hoffmann raster rupicastog zida: 9×9

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Okomito izvlačenje, nosivost 175 kg
Nosivost kućišta ormara, unutarnja 1.000 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) 100 %
Izvlačenje ladica Blokada izvlačenja
Hoffmann raster rupicastog zida 9×9 mm
Podešavanje visine u rasteru 37 mm
Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Visina 2.000 mm
širina 500 mm
Dubina 700 mm
Širina u G 20
Dubina u G 28
Okomito izvlačenje, korisna visina 1.691 mm
Okomito izvlačenje, korisna širina 150 mm
Okomito izvlačenje, korisna dubina 600 mm
Broj izvlačnih dijelova 2
Građ. vrsta ormara Osnovni ormar
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme Da
Izvedba okomitog izvlačenja slobodno nošeno
ComfortClose Ne
Težina 112 kg
Vrsta proizvoda Okomiti ormar

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 943104 2000
EAN / GTIN 4062406586034
Broj proizvođača 943104 2000

Opis

Izvedba:

Okomiti ormari u 20×28G opremljeni su samonosivim izvlačnim okvirima koji su opremljeni osiguračem za pojedinačno izvlačenje kako bi se uvijek mogao otvoriti samo jedan izvlačni okvir. Aluminijske ručke sa zamjenjivim trakama za označavanje na koje se može ponovno pisati.
Izvlačni okviri perforirane stijenke veličine □ 9×9 mm u rasteru od 37 mm za prihvat nosača alata, posuda s pregradama i perforiranih stijenki. Okomiti ormari pripremljeni su za ugradnju na pod ili zid i moraju obavezno biti osigurani protiv prevrtanja.
Moguće zaključati zahvaljujući cilindričnoj bravi. Svi izvlačni okviri se zatvaraju zajedno.

Dodatni pribor:

Okomiti izvlačni okviri mogu biti opremljeni s:
policom br. 943160, perforiranom stijenkom br. 943166, kosom policom br. 943162 i br. 943163, Multifix vodilicom br. 943170.

Lakiranje:

Korpus i korpus izvlačnog okvira svjetlosive boje RAL 7035, prednji okomiti izvlačni okviri antracit boje RAL 7016, praškasto lakirano. Korpus izvlačnog okvira bez mogućnosti konfiguracije, uvijek svjetlosive boje RAL 7035.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu