Transportna kolica 860/4

Artikl br.: 942997 860/4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina mm / broj ladica Cijena uklj. PDV
  • Nosivost ladice/izvlačne police: 75
  • Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje): 100
  • Izvlačenje ladica: Blokada izvlačenja
  • Podešavanje visine u rasteru: 25
  • Cilindrična brava sa zatikom: modularni utični uložak

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1,2 mm
Nosivost ladice/izvlačne police 75 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) 100 %
Izvlačenje ladica Blokada izvlačenja
Podešavanje visine u rasteru 25 mm
Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Širina x dubina u E 36×27 E
Visina 862 mm
širina 717 mm
Dubina 572 mm
Širina u E 36E
Dubina u E 27E
Korisna visina 600 mm
Korisna površina za ladice 600 mm
Kućište ladice, korisna visina 600 mm
Korisna širina ladica 612 mm
Korisna dubina ladica 459 mm
Broj fiksiranih kotačića bez blokade 2
Broj upravljačkih kotačića s blokadom 2
⌀ kotača 100 mm
s trakom na odmatanje Da
Broj ladica 4
maksimalna nosivost 600 kg
Materijal površine za odlaganje Čelični lim s užljebljenom gumom
Površina za odlaganje da
Izvedba mobilan; s ladicama
Podignuti ruba protiv prevrtanja 4-strani
Pomična ručica da
Smještaj pomične ručice Prednja strana
Težina 95 kg
Vrsta proizvoda Montažna kolica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 942997 860/4
EAN / GTIN 4045197774248
Broj proizvođača 942997 860/4

Opis

Izvedba:

S po 2 kotačića sa stalkom i zakretna kotačića na kugličnim ležajevima (⌀ 100 mm), s mogućnošću blokiranja. S rubom protiv kotrljanja na 4 strane i užlijebljenom gumenom prostirkom te po 2 udarne drške. Zaključavanje preko centralne brave.
Opremljen s 4, odnosno 5 ladica, na zaključavanje preko centralne brave. Potpuno izvlačive ladice prema opisu pod br. 942973, dodatno s mogućnošću otključavanja pojedinačnih ladica - sprječava otvaranje ladica za vrijeme transporta.

Lakiranje:

Korpus svijetlo siva RAL 7035,
ladice signalno plave RAL 5005 presvučene prahom.

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu