Kućište ormara alata bez ladica 300 mm

Artikl br.: 942801 300
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

korisna visina ormara (mm) Cijena uklj. PDV
  • Izvlačenje ladica: Blokada izvlačenja
  • Pomoć kod pričvršćivanja: Punch out
  • Podešavanje visine u rasteru: 25
  • Cilindrična brava sa zatikom: modularni utični uložak
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1,2 mm
Izvlačenje ladica Blokada izvlačenja
Pomoć kod pričvršćivanja Punch out
Podešavanje visine u rasteru 25 mm
Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Širina x dubina u E 27×27 E
Visina 400 mm
širina 565 mm
Dubina 572 mm
Širina u E 27 E
Dubina u E 27 E
Korisna visina 300 mm
Korisna površina za ladice 300 mm
Težina 29 kg
Vrsta proizvoda Kućište ormara alata

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 942801 300
EAN / GTIN 4045197773371
Broj proizvođača 942801 300

Opis

Izvedba:

Za prihvat ladica i vratiju u rasteru od 25 mm. Ormar s centralnim zaključavanjem. Zaslon s cilindričnom bravom sa zatikom omogućuje ugradnju dodatnih sustava zaključavanja GARANT. Osigurač izvlačenja zasebnih ladica sprječava istovremeno otvaranje više ladica.

Odgovara:

Ladice br. 942823.

Lakiranje:

Svijetlo siva RAL 7035 prevlačenje prahom.

Napomena:

  • Prilikom opremanja kućišta ormara ladicama potrebno je pripaziti na to da zbroj pojedinačnih prednjih visina daje korisnu visinu ormara.

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu