Ormar za teške terete, s velikim kapacitetom, s krilnim vratima od punog lima 800 mm

Artikl br.: 942721 800
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Nosivost kućišta ormara, unutarnja: 1.600
  • Kut otvaranja vrata: 250
  • Podešavanje visine u rasteru: 25
  • Cilindrična brava sa zatikom: modularni utični uložak
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Debljina materijala 0,9 mm
    Nosivost kućišta ormara, unutarnja 1.600
    Kut otvaranja vrata 250 stupanj
    Podešavanje visine u rasteru 25
    Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
    Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Visina 800 mm
    širina 1.000 mm
    Dubina 700 mm
    Širina u G 40
    Dubina u G 28
    Korisna visina 645 mm
    Izvedba za individualno opremanje
    Građ. vrsta ormara Osnovni ormar
    Fronte za ormar Krilna vrata od punog lima
    Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme Da
    ComfortClose Ne
    Pozicioniranje drške gore
    Težina 63 kg
    Vrsta proizvoda Ormar s velikim prostorom

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 942721 800
    EAN / GTIN 4062406595821
    Broj proizvođača 942721 800

    Opis

    Izvedba:

    Neopremljen ormar u 40×28G. Odgovarajuće ladice: 36×24G (molimo, zasebno naručiti).
    Prihvat polica u rasteru od 25 mm. Vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne ručke Haptoprene s cilindričnom bravom.

    Lakiranje:

    Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, praškasto lakirano.

    Napomena:

    Police i pribor za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete GridLine, pogledajte br. 942530942610 i grupu 95.
    Uporaba ormara za teške terete moguća je samo s policama za teške terete br. 942610.
    U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Rezervni dijelovi

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu