Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s krilnim vratima širina 40G 125 mm

Artikl br.: 942573 125
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina fronte (mm) Cijena uklj. PDV
  • Nosivost ladice/izvlačne police: 75
  • Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje): 100
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Debljina materijala 0,9 mm
    Nosivost ladice/izvlačne police 75 kg
    Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) 100 %
    Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G 36×24G
    Korisna visina 100 mm
    Korisna širina 900 mm
    Korisna dubina 600 mm
    Korisna širina u G 36
    Korisna dubina u G 24
    Težina 8 kg
    Vrsta proizvoda Ladica

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 942573 125
    EAN / GTIN 4062406067823
    Broj proizvođača 942573 125

    Opis

    Izvedba:

    Ladice za ugradnju u GridLine ormare s krilnim vratima te ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete.
    Profilne ručke od aluminija sa zamjenjivim trakama za označavanje na koje se može ponovno pisati. Novi koncept ladice za optimalno opremanje pregradnim materijalom.

    Odgovara:

    Ormari br. 941001941033; br. 942301942323; br. 942701942723, br. 942802942824.

    Lakiranje:

    Korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica i vrata antracit boje RAL 7016, praškasto lakirano. Korpus ladica bez mogućnosti konfiguracije, uvijek svjetlosive boje RAL 7035.

    Napomena:

    Vel. 30 i vel. 40 prikladne za ormare širine 60G i 80G jer imaju dva odjeljka.
    Ladice nisu prikladne za ormare s kliznim vratima.