Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s kliznim vratima širina 40G 100 mm

Artikl br.: 942583 100
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.
  • Nosivost ladice/izvlačne police: 75
  • Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje): 100
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 0,9 mm
Nosivost ladice/izvlačne police 75 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) 100 %
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G 36×20G
Korisna visina 75 mm
Korisna širina 900 mm
Korisna dubina 500 mm
Korisna širina u G 36
Korisna dubina u G 20
Težina 6 kg
Vrsta proizvoda Ladica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 942583 100
EAN / GTIN 4062406281359
Broj proizvođača 942583 100

Opis

Izvedba:

Ladice za ugradnju u GridLine ormare s kliznim vratima te ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete.
Profilne ručke od aluminija sa zamjenjivim trakama za označavanje na koje se može ponovno pisati. Novi koncept ladice za optimalno opremanje pregradnim materijalom.

Odgovara:

Ormari br. 941045941077; br. 942345942367; br. 942745942767, br. 942845942867.

Lakiranje:

Korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica i vrata antracit boje RAL 7016, praškasto lakirano. Korpus ladica bez mogućnosti konfiguracije, uvijek svjetlosive boje RAL 7035.

Napomena:

Vel. 30 i vel. 40 prikladne za ormare širine 60G i 80G jer imaju dva odjeljka.
Ladice nisu prikladne za ormare s krilnim vratima.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu