Osnovni ormar s kliznim vratima s prozorčićem 1250 mm

Artikl br.: 940887 1250
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Nosivost kućišta ormara, unutarnja: 1.000
  • Podešavanje visine u rasteru: 25
  • Cilindrična brava sa zatikom: modularni utični uložak
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Debljina materijala 0,9 mm
    Nosivost kućišta ormara, unutarnja 1.000
    Podešavanje visine u rasteru 25
    Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
    Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Visina 1.250 mm
    širina 1.500 mm
    Dubina 500 mm
    Širina u G 60
    Dubina u G 20
    Korisna visina 1095 mm
    Izvedba za individualno opremanje
    Građ. vrsta ormara Osnovni ormar
    Fronte za ormar Klizna vrata s prozorom
    Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme Da
    ComfortClose Ne
    Pozicioniranje drške gore
    Težina 93 kg
    Vrsta proizvoda Ormar s policama

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 940887 1250
    EAN / GTIN 4062406071257
    Broj proizvođača 940887 1250

    Opis

    Izvedba:

    Neopremljen ormar u 60×20G. Odgovarajuće ladice: 26×14G (molimo, zasebno naručiti).
    Prihvat polica u rasteru od 25 mm. Vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću 2K ručke Haptoprene s cilindričnom bravom. Podnožje za niveliranje s podesivim nogama za izjednačavanje neravnine tla.

    Lakiranje:

    Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, praškasto lakirano.

    Napomena:

    Za police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501940710 i grupu 95.
    U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.