{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 0,9 mm | |
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) | 60 kg | |
Materijal | pocinčano | |
širina | 700 mm | |
Dubina | 425 mm | |
Korisna širina | 700 mm | |
Korisna dubina | 447 mm | |
Područje primjene | Ormar s policama | |
Vrsta proizvoda | Police |
Broj artikla | 940560 30 | |
EAN / GTIN | 4062406134914 | |
Broj proizvođača | 940560 30 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |