{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 0,9 mm | |
Nosivost ladice/izvlačne police | 75 kg | |
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) | 100 % | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G | 36×14G | |
Korisna visina | 275 mm | |
Korisna širina | 900 mm | |
Korisna dubina | 350 mm | |
Korisna širina u G | 36 | |
Korisna dubina u G | 14 | |
Težina | 21 kg | |
Vrsta proizvoda | Ladica |
Broj artikla | 940652 300 | |
EAN / GTIN | 4062406281717 | |
Broj proizvođača | 940652 300 |