Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 40G 125 mm

Artikl br.: 940652 125
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

Prednja visina ladice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Nosivost ladice/izvlačne police: 75
  • Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje): 100
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Debljina materijala 0,9 mm
    Nosivost ladice/izvlačne police 75 kg
    Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) 100 %
    Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G 36×14G
    Korisna visina 100 mm
    Korisna širina 900 mm
    Korisna dubina 350 mm
    Korisna širina u G 36
    Korisna dubina u G 14
    Težina 13 kg
    Vrsta proizvoda Ladica

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 940652 125
    EAN / GTIN 4062406281489
    Broj proizvođača 940652 125

    Opis

    Izvedba:

    Ladice za ugradnju u GridLine ormare s kliznim vratima te ormare s roletama. Aluminijske ručke sa zamjenjivim trakama za označavanje na koje se može ponovno pisati.

    Odgovara:

    Ormari br. 940089, br. 940109, br. 940165940237, br. 940885940907.

    Lakiranje:

    Korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica i vrata antracit boje RAL 7016, praškasto lakirano. Korpus ladica bez mogućnosti konfiguracije, uvijek svjetlosive boje RAL 7035.

    Napomena:

    Moguće i bez podjele pregradnim letvicama s prorezima jer je dno ladica zatvoreno.