Kosa polica 40

Artikl br.: 940560 40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
62 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Za širinu ormara / odjeljka u G Cijena uklj. PDV
  • Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne): 60
  • Materijal: pocinčano

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 0,9 mm
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) 60 kg
Materijal pocinčano
širina 950 mm
Dubina 425 mm
Korisna širina 950 mm
Korisna dubina 447 mm
Područje primjene Ormar s policama
Vrsta proizvoda Police

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 940560 40
EAN / GTIN 4062406134921
Broj proizvođača 940560 40

Opis

Napomena:

Vel. 30 i vel. 40 prikladne za ormare širine 60G i 80G, jer imaju dva odjeljka.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu