Osnovni ormar s ladicom, krilnim vratima od punog lima 750 mm

Artikl br.: 940101 750
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Nosivost ladice/izvlačne police: 75
  • Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne): 100
  • Nosivost kućišta ormara, unutarnja: 1.000
  • Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje): 100
  • Korisna površina ladice u G: 36×16

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Debljina materijala 0,9 mm
    Nosivost ladice/izvlačne police 75 kg
    Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) 100 kg
    Nosivost kućišta ormara, unutarnja 1.000 kg
    Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) 100 %
    Korisna površina ladice u G 36×16
    Kut otvaranja vrata 250 stupanj
    Podešavanje visine u rasteru 25 mm
    Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
    Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G 36×16G
    Visina 750 mm
    širina 1.000 mm
    Dubina 500 mm
    Širina u G 40
    Dubina u G 20
    Korisna visina 595 mm
    Korisna širina ladica 900 mm
    Korisna dubina ladica 400 mm
    Korisna širina ladica u G 36
    Korisna dubina ladica u G 16
    Broj ladica 1
    Broj polica 1
    Građ. vrsta ormara Osnovni ormar
    Fronte za ormar Krilna vrata od punog lima
    Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme Da
    ComfortClose Ne
    Pozicioniranje drške gore
    Težina 52 kg
    Vrsta proizvoda Ormar s policama

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 940101 750
    EAN / GTIN 4062406068639
    Broj proizvođača 940101 750

    Opis

    Izvedba:

    Opremljen ormar 40×20G, s ladicama 36×16G.
    Prihvat polica u rasteru od 25 mm. Krilna vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću 2K pomične ručke Haptoprene s cilindričnom bravom. Podnožje za niveliranje kod osnovnih ormara s 4 pojedinačno podesivih noga za izjednačavanje neravnina tla. Pomična ručka kod osnovnog ormara u gornjoj polovici vrata, kod gornjeg ormara u donjoj polovici vrata.
    Visina fronte ladice 125 mm.

    Opseg isporuke:

    Ormar s policama i ladicama.

    Lakiranje:

    Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, vrata i fronte ladica antracit boje RAL 7016, praškasto lakirano.

    Napomena:

    Police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501940710 i grupu 95.
    U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.