Osnovni ormar s krilnim vratima s prozorčićem 750 mm

Artikl br.: 940043 750
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne): 100
  • Nosivost kućišta ormara, unutarnja: 1.000
  • Kut otvaranja vrata: 250
  • Podešavanje visine u rasteru: 25
  • Cilindrična brava sa zatikom: modularni utični uložak

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 0,9 mm
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) 100 kg
Nosivost kućišta ormara, unutarnja 1.000 kg
Kut otvaranja vrata 250 stupanj
Podešavanje visine u rasteru 25 mm
Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
širina 750 mm
Dubina 500 mm
Širina u G 30
Dubina u G 20
Građ. vrsta ormara Osnovni ormar
Fronte za ormar Krilna vrata s prozorom
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme Da
ComfortClose Ne
Pozicioniranje drške gore
Težina 65 kg
Vrsta proizvoda Ormar s policama

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 940043 750
EAN / GTIN 4062406067403
Broj proizvođača 940043 750

Opis

Izvedba:

Opremljen ormar u 30×20G. Prihvat polica u rasteru od 25 mm. Krilna vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću 2K pomične ručke Haptoprene s cilindričnom bravom. Podnožje za niveliranje kod osnovnih ormara s 4 pojedinačno podesivih noga za izjednačavanje neravnina tla. Pomična ručka kod osnovnog ormara u gornjoj polovici vrata, kod gornjeg ormara u donjoj polovici vrata.

Opseg isporuke:

Ormar s policama.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, praškasto lakirano.

Napomena:

Za police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501940710 i grupu 95.
U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu