{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 1 mm | |
Radionički stol, visina | 930 mm | |
Nosivost ladice/izvlačne police | 100 kg | |
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu) | 800 kg | |
Debljina pločica | 30 mm | |
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) | 90 % | |
Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Certifikat o sigurnosti | GS TÜV Süd | |
Serija | KOMPAKT-H radionički stol | |
Visina | 930 mm | |
Radna ploča duljina | 1.100 mm | |
Radna ploča dubina | 700 mm | |
Radna ploča debljina | 30 mm | |
Podgradnja širina | 1.030 mm | |
Podgradnja dubina | 630 mm | |
Korisna širina ladica | 490 mm | |
Korisna dubina ladica | 520 mm | |
Broj fiksiranih kotačića bez blokade | 2 | |
Broj upravljačkih kotačića s blokadom | 2 | |
⌀ fiksnog kotačića | 160 mm | |
⌀ upravljačkog kotačića | 160 mm | |
Materijal kotača | Puna guma | |
Broj ladica | 1 | |
Broj polica, podesivih po visini | 1 | |
Broj vrata | 1 | |
Materijal radne ploče | Bukva-Multiplex | |
Površina radne ploče | bezbojno lakirano | |
ComfortClose | Ne | |
Odbojnik | Ne | |
Pomična ručica | Ne | |
mogućnost spuštanja | Ne | |
Bez ostavljanja tragova | Da | |
Težina | 95 kg | |
Vrsta proizvoda | pokretni radni stol |
Broj artikla | 934600 1100 | |
EAN / GTIN | 4045197483843 | |
Broj proizvođača | 934600 1100 |