Višenamjenski ormar s kliznim vratima s povišenim rubom 1025 mm

Artikl br.: 932130 1025
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
1025
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Podešavanje visine u rasteru: 25
  • Korisna površina ladice u G: 26×20
  • Cilindrična brava sa zatikom: modularni utični uložak
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Debljina materijala 1,2 mm
    Podešavanje visine u rasteru 25 mm
    Korisna površina ladice u G 26×20
    Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
    Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Visina 1.025 mm
    širina 1.500 mm
    Dubina 700 mm
    Širina u G 60
    Dubina u G 28
    Korisna visina 875 mm
    Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme Da
    Težina 128 kg
    Vrsta proizvoda Hidraulika – višenamjenski ormar

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 932130 1025
    EAN / GTIN 4062406098612
    Broj proizvođača 932130 1025

    Opis

    Izvedba:

    Višenamjenski ormar za alat 60×28G. S kliznim vratima, s centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave sa zatikom. Prihvat ladica 26×20G i izvlačive police 26×20G u rasteru od 25 mm moguć na objema stranama. Bez osigurača izvlačenja zasebnih ladica.
    S rubom protiv kotrljanja na tri strane i umetkom od rebraste gume.

    Dodatni pribor:

    Odgovarajuće ladice pod br. 930633 i br. 930635; odgovarajuće izvlačne police pod br. 930654 i br. 930656.

    Lakiranje:

    Korpus svjetlosivi RAL 7035, klizna vrata antracit RAL 7016, praškasto lakirano.

    Napomena:

    Podnožje br. 958080958086 NIJE prikladno.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Rezervni dijelovi

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu