Ladica, 75 kg 75 mm

Artikl br.: 930633 75
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

Prednja visina ladice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Nosivost ladice/izvlačne police: 75
  • Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje): 100
  • Korisna površina ladice u G: 26×20
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Debljina materijala 1,2 mm
    Nosivost ladice/izvlačne police 75 kg
    Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) 100 %
    Korisna površina ladice u G 26×20
    Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G 26×20G
    Visina fronte 75 mm
    Korisna visina 50 mm
    Korisna širina 650 mm
    Korisna dubina 500 mm
    Korisna širina u G 26
    Korisna dubina u G 20
    sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica Ne
    Područje primjene Ormar za alat
    Težina 12 kg
    Vrsta proizvoda Ladica

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 930633 75
    EAN / GTIN 4062406063979
    Broj proizvođača 930633 75

    Opis

    Izvedba:

    100% izvlačne ladice s diferencijalnim vodilicama. Profilna ručka od aluminija sa zamjenjivim trakama za označavanje na koje se može ponovno pisati.
    Rupe za prihvat pregradnih letvica u rasteru od 25 mm (od visine fronte ladica 75 mm).
    Nosivost 75 kg.

    Odgovara:

    Korpus ormara za alat 30×24G br. 930625.

    Opseg isporuke:

    Pojedinačna ladica s jednim parom vodilica.

    Lakiranje:

    Korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte antracit RAL 7016, praškasto lakirano. Korpus ladica ne može se konfigurirati, uvijek svjetlosiva boja, RAL 7035.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Rezervni dijelovi

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu