Višenamjenski ormar s krilnim vratima s rubom protiv kotrljanja, s ladicama i izvlačnim policama 1025 mm

Artikl br.: 932115 1025
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
1025
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Nosivost ladice/izvlačne police: 75
  • Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje): 100
  • Izvlačenje ladica: Blokada izvlačenja
  • Kut otvaranja vrata: 250
  • Podešavanje visine u rasteru: 25

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1,2 mm
Nosivost ladice/izvlačne police 75 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) 100 %
Izvlačenje ladica Blokada izvlačenja
Kut otvaranja vrata 250 stupanj
Podešavanje visine u rasteru 25 mm
Korisna površina ladice u G 26×20
Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Visina 1.025 mm
širina 750 mm
Dubina 700 mm
Korisna visina 850 mm
Korisna širina ladica 650 mm
Korisna dubina ladica 500 mm
Korisna širina ladica u G 26
Korisna dubina ladica u G 20
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme Da
Težina 121 kg
Vrsta proizvoda Hidraulika – višenamjenski ormar

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 932115 1025
EAN / GTIN 4062406098308
Broj proizvođača 932115 1025

Opis

Izvedba:

Višenamjenski ormar za alat 30×28G. S krilnim vratima, s centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave.
Osigurač izvlačenja zasebnih ladica sprječava istodobno otvaranje više ladica.
S rubom protiv kotrljanja na tri strane i umetkom od rebraste gume.
Opremljeno s dvije ladica, u potpunosti izvlačiva, 26×20G nosivosti 75 kg. Dvije izvlačne police nosivosti 75 kg.

Plasman:

Visina prednje strane ladica mm: 75,75
Broj izvlačnih polica: 2

Lakiranje:

Korpus i korpus ladica svijetlo sive boje RAL 7035, fronte ladica i vrata antracit boje RAL 7016, praškasto lakirano. Korpus ladica i izvlačne police ne mogu se konfigurirati, uvijek svijetlo siva boja, RAL 7035.

Napomena:

Odgovarajuće ladice 26×20G.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu