Korpus ormara za alat za ladice 1250 mm

Artikl br.: 931335 1250
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Izvlačenje ladica: Blokada izvlačenja
  • Podešavanje visine u rasteru: 25
  • Cilindrična brava sa zatikom: modularni utični uložak
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Debljina materijala 1,2 mm
    Izvlačenje ladica Blokada izvlačenja
    Podešavanje visine u rasteru 25 mm
    Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
    Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G 36×24G
    Visina 1.250 mm
    širina 1.000 mm
    Dubina 700 mm
    Širina u G 40
    Dubina u G 28
    Korisna visina 1.150 mm
    Korisna površina za ladice 1.150 mm
    Broj ladica 0
    Broj izvlačnih polica 0
    Broj vrata 0
    maksimalna nosivost 4.000 kg
    Izvedba za individualno opremanje
    Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme Da
    Težina 58 kg
    Vrsta proizvoda Kućište ormara alata

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 931335 1250
    EAN / GTIN 4062406063726
    Broj proizvođača 931335 1250

    Opis

    Izvedba:

    Korpus ormara za alat u 40×28G, odgovarajuće za ladice 36×24G. Za prihvat ladica u rasteru od 25 mm. Korpus s centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave.

    Odgovara:

    Ladice br. 931353, 931354, 931355, 931356.

    Lakiranje:

    Svjetlosivo RAL 7035 praškasto lakirano.

    Napomena:

    Pri opremanju korpusa ormara za alat ladicama potrebno je pripaziti na to da zbroj pojedinačnih prednjih visina ladica daje korisnu visinu ormara.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Rezervni dijelovi

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu