Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom, 200 kg 75 mm

Artikl br.: 930636 75
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

Prednja visina ladice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Nosivost ladice/izvlačne police: 200
  • Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje): 100
  • Sustavi otključavanja pojedinačnih ladica: Jednoručni
  • Korisna površina ladice u G: 26×20
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Debljina materijala 1,2 mm
    Nosivost ladice/izvlačne police 200 kg
    Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) 100 %
    Sustavi otključavanja pojedinačnih ladica Jednoručni
    Korisna površina ladice u G 26×20
    Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G 26×20G
    Visina fronte 75 mm
    Korisna visina 50 mm
    Korisna širina 650 mm
    Korisna dubina 500 mm
    Korisna širina u G 26
    Korisna dubina u G 20
    sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica Da
    Područje primjene Montažna kolica
    Težina 12 kg
    Vrsta proizvoda Ladica

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 930636 75
    EAN / GTIN 4062406131517
    Broj proizvođača 930636 75

    Opis

    Izvedba:

    100% izvlačne ladice s diferencijalnim vodilicama. Profilna ručka od aluminija sa zamjenjivim trakama za označavanje na koje se može ponovno pisati.
    Rupe za prihvat pregradnih letvica u rasteru od 25 mm (od visine prednje strane ladica od 75 mm).
    Sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom sprječava otvaranje ladica tijekom transporta. Nužno za sva montažna kolica.
    Nosivost 200 kg.

    Odgovara:

    Korpus ormara za alat 30×24G br. 930625.

    Opseg isporuke:

    Pojedinačna ladica s jednim parom vodilica.

    Lakiranje:

    Korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte antracit RAL 7016, praškasto lakirano. Korpus ladica ne može se konfigurirati, uvijek svjetlosiva boja, RAL 7035.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Rezervni dijelovi

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu