{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Izvedba konstrukcije | Konstrukcija od čelične cijevi | |
Debljina materijala | 1 mm | |
Hoffmann raster rupicastog zida | 9×9 mm | |
Visina | 962 mm | |
širina | 1.420 mm | |
Dubina | 25 mm | |
prikladno za tipove | 1500 | |
Perforirana stijenka, izvedba | jednostrana | |
Vrsta proizvoda | Perforirana stijenka |
Broj artikla | 929651 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406118679 | |
Broj proizvođača | 929651 1500 |