Stražnja stijenka od perforiranog lima 1000

Artikl br.: 929651 1000
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

Prikladno za tipove Cijena uklj. PDV
  • Izvedba konstrukcije: Konstrukcija od čelične cijevi
  • Hoffmann raster rupicastog zida: 9×9

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Izvedba konstrukcije Konstrukcija od čelične cijevi
    Debljina materijala 1 mm
    Hoffmann raster rupicastog zida 9×9 mm
    Visina 962 mm
    širina 920 mm
    Dubina 25 mm
    prikladno za tipove 1000
    Perforirana stijenka, izvedba jednostrana
    Vrsta proizvoda Perforirana stijenka

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 929651 1000
    EAN / GTIN 4062406118662
    Broj proizvođača 929651 1000

    Opis

    Izvedba:

    Podnožje od čeličnog lima 40×40 mm za zavrtanje na radnim pločama. Stijenka od perforiranog lima između potpornih stupova.

    Lakiranje:

    Svjetlosivo RAL 7035 praškasto lakirano.

    Napomena:

    Artikl u području konstrukcije potpornih stupova ne može se pričvrstiti na perforiranu stijenku.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu