{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Izvedba konstrukcije | Konstrukcija od čeličnih cijevi | |
Debljina materijala | 1 mm | |
Hoffmann raster rupicastog zida | 9×9 mm | |
Visina | 481 mm | |
širina | 1.920 mm | |
Dubina | 25 mm | |
prikladno za tipove | 2000 | |
Perforirana stijenka, izvedba | jednostrana | |
Vrsta proizvoda | Perforirana stijenka |
Broj artikla | 929650 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406118648 | |
Broj proizvođača | 929650 2000 |