Stražnja stijenka od perforiranog lima 1000

Artikl br.: 929650 1000
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
87 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

Prikladno za tipove Cijena uklj. PDV
  • Izvedba konstrukcije: Konstrukcija od čeličnih cijevi
  • Hoffmann raster rupicastog zida: 9×9

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izvedba konstrukcije Konstrukcija od čeličnih cijevi
Debljina materijala 1 mm
Hoffmann raster rupicastog zida 9×9 mm
Visina 481 mm
širina 920 mm
Dubina 25 mm
prikladno za tipove 1000
Perforirana stijenka, izvedba jednostrana
Vrsta proizvoda Perforirana stijenka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 929650 1000
EAN / GTIN 4062406118624
Broj proizvođača 929650 1000

Opis

Izvedba:

Podnožje od čeličnog lima 40×40 mm za zavrtanje na radnim pločama. Stijenka od perforiranog lima između potpornih stupova.

Lakiranje:

Svjetlosivo RAL 7035 praškasto lakirano.

Napomena:

Artikl u području konstrukcije potpornih stupova ne može se pričvrstiti na perforiranu stijenku.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu